Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützenfuß PIG 90x60x110mm STA st.verz.z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stützenfuß PIG 90x60x110mm STA st.verz.z
Stützenfuß PIG 90x60x110mm STA st.verz.z
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1253532
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     PIG
EAN/GTIN:
     5701953369996
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
für die Befestigung von Holzstützen und -pfosten in Fundamenten · sichere Befestigung - einfache Montage - keine Fäulnisbildung · für den Einsatz in tragenden Konstruktionen geeignet (Carports, Pergolen, Terassen) · Stablänge: 250 mm · Stab-Ø 20 mm · Lochgrößen: Ø 8,5 mm · Stahl stückverzinkt 55 µm · Typ I · zum EinbetonierenWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: stückverzinkt
Weitere Informationen:
Modell:
PIG
Typ:
I
Ausführung:
zum Einbetonieren
Material:
Stahl
Plattengröße:
90 x 60 x 110 mm
Steg:
110 x 70 x 8,0 mm
Zulassung:
ETA 07/0285
Stab-Ø:
20 mm
Loch-Ø:
8,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, simpson stützenfüße, stützenfuß, Stützenfüße, 3000257510
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
33
10
Frei Haus
ab € 15,12*
€ 19,47*
1 Tag
33
1
€ 5,50*
ab € 16,05*
€ 21,70*
3 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 16,1559*
€ 21,7567*
1 Tag
33
4
Frei Haus
ab € 16,10*
€ 22,90*
3 Tage
20
1
€ 5,59*
ab € 23,6491*
€ 23,6491*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 200 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 194,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PPB70G
ab € 11,52*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PPB80G
ab € 24,2486*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PILG
ab € 24,67*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PPD100/70G
ab € 12,79*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PPD120/90G
ab € 16,97*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PPD140/90G
ab € 17,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.