Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützenfuß PIG 90x60x110mm STA st.verz.z.Bet.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000257510_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000257510_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000257510
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     PIG
EAN/GTIN:
     5701953369996
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
für die Befestigung von Holzstützen und -pfosten in Fundamenten · sichere Befestigung - einfache Montage - keine Fäulnisbildung · für den Einsatz in tragenden Konstruktionen geeignet (Carports, Pergolen, Terassen) · Stablänge: 250 mm · Stab-Ø 20 mm · Lochgrößen: Ø 8,5 mm · Stahl stückverzinkt 55 µm · Typ I · zum EinbetonierenWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: stückverzinkt
Weitere Informationen:
Modell:
PIG
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Stablänge:
250 mm
Marke:
SIMPSON STRONG TIE
Typ:
I
Ausführung:
zum Einbetonieren
Material:
Stahl
Plattengröße:
90 x 60 x 110 mm
Steg:
110 x 70 x 8,0 mm
Stab-Ø:
20 mm
Loch-Ø:
8,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, simpson stützenfüße, stützenfuß, Stützenfüße
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
33
10
Frei Haus
ab € 15,23*
€ 19,37*
Lager 1498
33
1
€ 5,50*
ab € 15,99*
€ 21,65*
4 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 16,0659*
€ 21,7167*
2 Tage
24
1
€ 5,59*
ab € 16,1593*
€ 21,8193*
2 Tage
33
4
Frei Haus
ab € 16,19*
€ 23,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PPB70G
ab € 11,5011*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PPB80G
ab € 21,2724*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PILG
ab € 24,80*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PPD100/70G
ab € 12,75*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PPD120/90G
ab € 16,94*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PPD140/90G
ab € 17,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.