Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Plaline Nr.2515 Gr.28 grün/schw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose Plaline Nr.2515 Gr.28 grün/schw
Bundhose Plaline Nr.2515 Gr.28 grün/schw
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1253415
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2515028
EAN/GTIN:
     4030913901213
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Plaline Bundhose grün/schwarz 28. Perfekter Sitz und viel Stauraum. Zehn Taschen und dank Gummizug eine perfekte Anpassung. Das ist bequemes Arbeiten.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 280g/m²· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 064178· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
grün/schwarz
Größe:
28
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester / 35 % Baumwolle
PSA-Kategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam bundhose schwarz gr.28, arbeitshosen schwarz, planam arbeitshose, Arbeits-Hose, Bundhosen, Hose, 8000292277
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,16*
€ 27,02*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,30*
€ 27,56*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,15*
€ 27,77*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,19*
€ 28,08*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 22,04*
€ 29,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2514024
ab € 19,15*
Ähnlich
Planam
2511024
ab € 19,13*
Ähnlich
Planam
2516024
ab € 19,13*
Ähnlich
Planam
2510024
ab € 19,23*
Ähnlich
Planam
2513024
ab € 19,17*
Ähnlich
Planam
2512024
ab € 19,13*
Ähnlich
Planam
2515024
ab € 19,09*
Ähnlich
Planam
2515025
ab € 19,12*
Ähnlich
Planam
2515026
ab € 19,08*
Ähnlich
Planam
2515027
ab € 19,17*
Ähnlich
Planam
2515029
ab € 19,14*
Ähnlich
Planam
2515042
ab € 19,18*
Ähnlich
Planam
2515044
ab € 19,12*
Ähnlich
Planam
2515046
ab € 19,16*
Ähnlich
Planam
2515048
ab € 19,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.