Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teilauszug FR 402 m.Stop Control STA wei


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Teilauszug FR 402 m.Stop Control STA wei
Teilauszug FR 402 m.Stop Control STA wei
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1252405
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     1058345
EAN/GTIN:
     4023149032042
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
schubladenkugelauszüge hettich
Rollenführung FR 402, 350 mm, weißWeitere technische Eigenschaften:· Material: Stahl
Weitere Informationen:
Nennlänge:
350 mm
Mindestkorpustiefe:
353 mm
Schubkastenlänge:
350 mm
Auszugsverlust:
69 mm
Oberfläche:
weiß
Marke:
HETTICH
Ausführung:
Rollenführung
Belastbarkeit:
25 kg
Modell:
FR 402 mit Stop Control
Weitere Suchbegriffe: Schubladenauszug, Rollschubführungen, Schubladenführung, Teilauszüge, 3000271402
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
20
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,31*
€ 3,16*
25 Tage
nicht lagernd
25
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,54*
€ 3,65*
8 Tage
884
1
pro Paar
€ 6,99*
ab € 2,45*
€ 3,95*
1 Tag
5
1
pro Paar
€ 6,95*
ab € 2,56*
€ 4,12*
3 Tage
3
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,7031*
€ 4,3339*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Paar
€ 3,16*
€ 3,76
pro Paar
ab 40 Paar
€ 3,14*
€ 3,74
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,01*
€ 3,58
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,97*
€ 3,53
pro Paar
ab 200 Paar
€ 2,95*
€ 3,51
pro Paar
ab 400 Paar
€ 2,89*
€ 3,44
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,31*
€ 2,75
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Paar
Mindestbestellmenge: 20 Paar ( entspricht € 63,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hettich
1058346
ab € 2,44*
Ähnlich
Hettich
1058347
ab € 2,54*
Ähnlich
Hettich
1058348
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.