Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teilauszug FR 402 m.Stop Control STA weiß L.350mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000271402
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     1058345
EAN/GTIN:
     4023149032042
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
schubladenkugelauszüge hettich
Rollenführung FR 402, 350 mm, weißWeitere technische Eigenschaften:· Material: Stahl
Weitere Informationen:
Nennlänge:
350 mm
Mindestkorpustiefe:
353 mm
Schubkastenlänge:
350 mm
Auszugsverlust:
69 mm
Oberfläche:
weiß
Marke:
HETTICH
Ausführung:
Rollenführung
Belastbarkeit:
25 kg
Modell:
FR 402 mit Stop Control
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Rollschubführungen, Schubladenauszug, Schubladenführung, Teilauszüge
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
20
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,34*
€ 3,18*
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 3,63*
3 Tage
26
1
pro Paar
€ 6,99*
ab € 2,47*
€ 3,84*
1 Tag
15
1
pro Paar
€ 6,95*
ab € 2,53*
€ 3,93*
Lager 1690
11
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,6818*
€ 4,1526*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,1526*
€ 4,94159
pro Paar
ab 2 Paar
€ 4,1525*
€ 4,94148
pro Paar
ab 3 Paar
€ 4,1524*
€ 4,94136
pro Paar
ab 4 Paar
€ 4,1523*
€ 4,94124
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,6222*
€ 4,31042
pro Paar
ab 6 Paar
€ 3,6221*
€ 4,3103
pro Paar
ab 7 Paar
€ 3,622*
€ 4,31018
pro Paar
ab 8 Paar
€ 3,6219*
€ 4,31006
pro Paar
ab 9 Paar
€ 3,6218*
€ 4,30994
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,5918*
€ 4,27424
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,5518*
€ 4,22664
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,2718*
€ 3,89344
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,6818*
€ 3,19134
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hettich
1058346
ab € 2,42*
Ähnlich
Hettich
1058347
ab € 2,52*
Ähnlich
Hettich
1058348
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.