Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shorts Plaline Nr.2541 Gr.L kornblau/mar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shorts Plaline Nr.2541 Gr.L kornblau/mar
Shorts Plaline Nr.2541 Gr.L kornblau/mar
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1252124
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2541052
EAN/GTIN:
     4030913904009
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Plaline Shorts kornblau/marine L. Kurz · aber extrem reißfest. Dass auch ein kurzes Kleidungsstück einiges kann · beweisen die Plaline Shorts. Die 3-fach-Nahtverarbeitung sorgt für perfekte Stabilität · während die vielen Taschen Platz für Handy · Kleingeld und Arbeitswerkzeuge bieten.Weitere technische Eigenschaften:· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· PSA-Katergorie: I· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 064178· verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau/marine
Größe:
L
Stoffgewicht ca.:
280 g/m²
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,49*
€ 24,73*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,62*
€ 25,29*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,34*
€ 25,41*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,45*
€ 25,66*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 19,97*
€ 27,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2545040
ab € 17,39*
Ähnlich
Planam
2540040
ab € 17,39*
Ähnlich
Planam
2541040
ab € 17,50*
Ähnlich
Planam
2541044
ab € 17,55*
Ähnlich
Planam
2541048
ab € 17,51*
Ähnlich
Planam
2541056
ab € 17,39*
Ähnlich
Planam
2541060
ab € 17,50*
Ähnlich
Planam
2541064
ab € 19,24*
Ähnlich
Planam
2541068
ab € 19,26*
Ähnlich
Planam
2542040
ab € 17,54*
Ähnlich
Planam
2543040
ab € 17,39*
Ähnlich
Planam
2544040
ab € 17,53*
Ähnlich
Planam
2546040
ab € 17,42*
Ähnlich
Planam
2547040
ab € 17,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.