| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1251913 Herst.-Nr.: 76474 EAN/GTIN: 4023149764745 |
| | |
|
| | |
| • Länge 5000 mm · Bei 8 mm Glasdicke Einschubprofil nicht notwendig · Kunststoff transparentWeitere technische Eigenschaften:· Glasdicke 6mm· Türart horizontale Bewegung Weitere Informationen: | | Oberfläche: | transparent | Marke: | HETTICH | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schiebetürbeschlag, Lauf-/Führungsprofile, Schrankschiebetürsystem, Führungsprofile, 8000612202 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 4 | | € 4,95* | ab € 16,36* | € 25,30* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 18,2483* | € 25,7583* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 20,17* | € 28,36* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 20,5658* | € 29,6159* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 25,11* | € 35,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 101,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|