Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SlideLine 97 Einschubprofil 5000mm f.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SlideLine 97 Einschubprofil 5000mm f.5mm
SlideLine 97 Einschubprofil 5000mm f.5mm
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1251568
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     76473
EAN/GTIN:
     4023149764738
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
hettich schiebetürbeschlag
• Länge 5000 mm · Bei 8 mm Glasdicke Einschubprofil nicht notwendig · Kunststoff transparentWeitere technische Eigenschaften:· Glasdicke 5mm· Türart horizontale Bewegung
Weitere Informationen:
Oberfläche:
transparent
Marke:
HETTICH
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: schiebetürbeschlag, Schrankschiebetürsystem, Führungsprofile, Lauf-/Führungsprofile, 8000612201
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 18,32*
€ 28,13*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 19,7736*
€ 28,5536*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 40 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 80 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 112,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.