| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1249085 Herst.-Nr.: 117042 EAN/GTIN: 4030913117423 |
| |
|
| | |
| BW 290 Bundhose hydronblau 42. Viele Extras. Wer hart anpacken muss · benötigt nicht nur bequeme Kleidung · sondern auch praktische Details. Die Bundhose erhalten Sie inklusive Gürtel mit Metallschnalle.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 290g/m²· Norm: DIN EN ISO 6330· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 065122· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110 Weitere Informationen: | | Farbe: | hydronblau | Größe: | 42 | für wen?: | Herren | Marke: | PLANAM | Material: | 100 % Baumwolle | PSA-Kategorie: | I |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 14,98* | € 21,65* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,73* | € 21,76* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,69* | € 21,76* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 15,38* | € 21,76* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 15,74* | € 22,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|