| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1248467 Herst.-Nr.: 2410040 EAN/GTIN: 4030913875439 |
| |
|
| | |
| Visline V1 Bundjacke zink/orange/schiefer 40. Dreifarbig und bequem. Ob im Garten oder als Staplerfahrer · mit der V1 Bundjacke sind Sie immer präsent und arbeiten dank Golffalte im Rücken · Gummizug im Bund und verstellbaren Ärmelbündchen jederzeit bequem.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 285g/m²· Ärmellänge: 1/1 Arm· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 43513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 064178· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114, 118 Weitere Informationen: | | Farbe: | zink/orange/schiefer | Größe: | 40 | für wen?: | Herren | Marke: | PLANAM | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle | PSA-Kategorie: | I |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 19,70* | € 28,28* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 20,08* | € 28,42* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,79* | € 28,61* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 20,71* | € 28,98* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 22,51* | € 30,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|