| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1247673 Herst.-Nr.: 73086-20-60 EAN/GTIN: 4030646250572 |
| |
|
| | |
| FHB HARALD Zunfthose STRETCH-PILOT · Schlagweite 48 cm · 2 Zollstocktaschen · Polyamid-Knietaschen (CORDURA) zum Einschub der Kniepolster von oben · Taschen-Polyamid-Paspelierung (CORDURA)Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 410g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften Schlagweite 48 cm, sehr bequemes Gewebe durch Stretch-Pilot, Taschen-Polyamid-Paspelierung (CORDURA), Polyamid-Knietaschen (CORDURA) zum Einschub der Kniepolster von oben, 2 Zollstocktaschen· Marketingclaim robust und sehr bequem· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 60°C Wäsche Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | 60 | Marke: | FHB | Material: | 97% Baumwolle / 3% Elasthan |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |