Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshemd ALOIS Größe 43/44 schwarz-be


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitshemd ALOIS Größe 43/44 schwarz-be
Arbeitshemd ALOIS Größe 43/44 schwarz-be
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1247623
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     90800-2013-43/44
EAN/GTIN:
     4030646249422
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
FHB ALOIS Arbeitshemd · 2 große aufgesetzte Pattentaschen · robuste extra große Hemdenknöpfe · ASCOLITE-Knopfsicherung · durchgängige Kappnahtverarbeitung · Riegelverstärkung an den TascheneckenWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 180g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften durchgängige Kappnahtverarbeitung, 2 große aufgesetzte Pattentaschen, ASCOLITE-Knopfsicherung, Riegelverstärkung an den Taschenecken, robuste extra große Hemdenknöpfe· Reinigen nicht chemisch reinigen· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 40°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/beige
Größe:
43/44
Marke:
FHB
Material:
100% Baumwolle
für wen?:
Herren
Weitere Suchbegriffe: Langarm-Hemd, Langarmhemd, Langarmhemden, arbeitshemd schwarz, arbeits hemd, Hemden, Herrenhemd, Herren-Hemd, 8000035611
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.