| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1247598 Herst.-Nr.: 50008-20-106 EAN/GTIN: 4030646052220 |
| |
|
| | |
| 85% Baumwolle / 15% Polyester, ca. 550 g/m² · Schlagweite 48 cm · 2 Zollstocktaschen · 2 seitliche Einschubtaschen · Taschen-Kunstleder-Paspelierung · doppelt vernähte FHB-Fünfecke aus Kunstleder verhindern ein Ausreißen der Taschen · haltbare Kappnahtverarbeitung im Schnitt für maximale Haltbarkeit · 2 Zollstocktaschen mit Kunstleder-PaspelierungWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 550g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften 2 Zollstocktaschen, Schlagweite 48 cm, Taschen-Kunstleder-Paspelierung· Marketingclaim der Klassiker in Trenkercord· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 40°C Wäsche Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | 106 | Marke: | FHB | Material: | 85% Baumwolle / 15% Polyester |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |