| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1242824 Herst.-Nr.: 1890949 EAN/GTIN: 4012789709339 |
| |
|
| | |
| HOPPE-Messing-Boden-Türstopper:Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: F71 Messing poliert Weitere Informationen: | | Modell: | M498 | Farbe: | F71 | Marke: | HOPPE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stockschraube, Montageplatte, Türschließer, 8000347087 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 10,75* | € 14,22* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,25* | € 16,96* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 12,15* | € 17,15* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,21* | € 17,26* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,50* | ab € 12,32* | € 17,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 355,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|