| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8009905 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4012789709339 |
| |
|
| | |
| HOPPE Bodentürpuffer M498 - F71 Bodentürstopper 498 Türbeschlag, Türtechnik • Mit Pufferring aus Gummi, schwarz • Inklusive Befestigungsmaterial Weitere Informationen: | | Basis: | Bodentürstopper | Höhe: | 45 mm | Farbton: | messing poliert | Material: | Messing | Lieferung: | mit Montagezubehör | Durchmesser: | 37 mm | Befestigungsart: | verdeckt verschraubt | Farbe Gummipuffer: | schwarz | Befestigungstechnik: | ohne Verdrehsicherung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 10,78* | € 14,29* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,17* | € 16,86* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 12,1564* | € 17,1164* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 12,24* | € 17,23* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 12,25* | € 17,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|