Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Canvas 320 Nr.2123 Gr.29 grau/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose Canvas 320 Nr.2123 Gr.29 grau/s
Bundhose Canvas 320 Nr.2123 Gr.29 grau/s
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1242153
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2123029
EAN/GTIN:
     4030913039572
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Canvas 320 Bundhose grau/schwarz 29. Meistert Strapazen und schweres Werkzeug. „Zeig mir deine Kleidung und ich sage dir · wie hart du arbeitest!“ Nicht mit der Canvas 320 Bundhose. Dafür sorgen unter anderem fünf Taschen aus dem Hochleistungsstoff Cordura®.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 320g/m²· Norm: DIN EN ISO 6330· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 064178· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Größe:
29
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester / 35 % Baumwolle
PSA-Kategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam bundhose schiefer schwarz, arbeitshosen schwarz, planam arbeitshose, Bundhosen, Arbeits-Hose, Hose, 8000290498
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,56*
€ 25,80*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,74*
€ 26,65*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,55*
€ 26,78*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,41*
€ 28,58*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,81*
€ 30,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2123102
ab € 18,66*
Ähnlich
Planam
2123106
ab € 18,70*
Ähnlich
Planam
2123110
ab € 18,58*
Ähnlich
Planam
2123024
ab € 18,67*
Ähnlich
Planam
2123025
ab € 18,70*
Ähnlich
Planam
2123026
ab € 18,59*
Ähnlich
Planam
2123027
ab € 18,63*
Ähnlich
Planam
2123028
ab € 18,58*
Ähnlich
Planam
2123042
ab € 18,66*
Ähnlich
Planam
2123044
ab € 18,61*
Ähnlich
Planam
2123062
ab € 20,52*
Ähnlich
Planam
2123064
ab € 20,57*
Ähnlich
Planam
2123090
ab € 18,58*
Ähnlich
Planam
2123094
ab € 18,67*
Ähnlich
Planam
2123098
ab € 18,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.