| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1242083 Herst.-Nr.: 2174064 EAN/GTIN: 4030913041803 |
| |
|
| | |
| Canvas 320 Shorts schwarz/schwarz XXXL. Voller Einsatz – halbe Länge. Zum Worker-Outfit für die heißen Tage gehören unbedingt die Canvas 320 Shorts. Die luftige Hose sorgt für ein angenehmes Körperklima.Weitere technische Eigenschaften:· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· PSA-Katergorie: I· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 064178· verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/schwarz | Größe: | XXXL | Stoffgewicht ca.: | 320 g/m² | für wen?: | Herren | Marke: | PLANAM | Material: | 65 % Polyester / 35 % Baumwolle | Norm: | DIN EN ISO 6330 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitsshort schwarz xxxl, arbeits bermuda, arbeitsbermudas schwarz, Hose, Herren-Shorts, kurze Hose, Shorts, Berufsbekleidung, 8000299064 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 15,23* | € 21,41* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 15,12* | € 21,68* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 15,87* | € 21,79* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,05* | € 21,98* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 16,02* | € 21,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|