| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1242062 Herst.-Nr.: 2130048 EAN/GTIN: 4030913040097 |
| |
|
| | |
| Canvas 320 Latzhose kornblau/kornblau 48. Voll beweglich · alles dabei. Die Canvas 320 Latzhose gilt als Alleskönner unter den robusten Hosen. Material · das viel aushält · ein perfektes Tragegefühl durch das hochgezogene Rückenteil und Langlebigkeit durch reißfeste Taschen.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 320g/m²· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 064178· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110 Weitere Informationen: | | Farbe: | kornblau/kornblau | Größe: | 48 | für wen?: | Herren | Marke: | PLANAM | Material: | 65 % Polyester / 35 % Baumwolle | Norm: | DIN EN ISO 6330 | PSA-Kategorie: | II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, Maler Latzhose, Malerlatzhose, arbeitshose königsblau gr. 48, planam arbeitshose, arbeitshose blau, Blaumann, Latz-Hose, Latzhosen, 8000296192 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 24,68* | € 33,88* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 24,72* | € 34,43* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 25,47* | € 34,56* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 28,12* | € 37,10* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,14* | € 39,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|