Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rallyekombi BW 290 Nr.0155 Gr.64 khaki P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rallyekombi BW 290 Nr.0155 Gr.64 khaki P
Rallyekombi BW 290 Nr.0155 Gr.64 khaki P
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1241347
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     155064
EAN/GTIN:
     4030913155647
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
BW 290 Rallyekombi khaki 64. Flexibel bei jedem Handgriff. Die Rallyekombi BW 290 bietet neben den üblichen Extras eine große Farbvielfalt passend für alle Branchen.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 290g/m²· Ärmellänge: 1/1 Arm· Geschlecht: Herrenbekleidung· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 065122· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
khaki
Größe:
64
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
PSA-Kategorie:
I
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 30,52*
€ 40,31*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,58*
€ 40,56*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,95*
€ 40,76*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 30,44*
€ 41,21*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 33,68*
€ 44,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0152024
ab € 14,92*
Ähnlich
Planam
0153024
ab € 17,96*
Ähnlich
Planam
0155024
ab € 27,72*
Ähnlich
Planam
0155025
ab € 27,60*
Ähnlich
Planam
0155026
ab € 27,61*
Ähnlich
Planam
0155027
ab € 27,68*
Ähnlich
Planam
0155028
ab € 27,68*
Ähnlich
Planam
0155029
ab € 27,75*
Ähnlich
Planam
0155042
ab € 26,95*
Ähnlich
Planam
0155044
ab € 26,81*
Ähnlich
Planam
0155046
ab € 26,85*
Ähnlich
Planam
0155048
ab € 26,72*
Ähnlich
Planam
0155050
ab € 26,84*
Ähnlich
Planam
0155052
ab € 26,78*
Ähnlich
Planam
0155054
ab € 26,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.