Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DrehschiebetürSys. KA 5740/700mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
DrehschiebetürSys. KA 5740/700mm
DrehschiebetürSys. KA 5740/700mm
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1239796
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     41379
EAN/GTIN:
     4023149413797
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
hettich schiebetürbeschlag
• Garnitur (GN) KA 5740 für DrehschiebetürenWeitere technische Eigenschaften:· Typ: Beschlag mit dem sich Türen nach dem Öffnen seitlich in den Korpus schieben lassen· Anschlagart einliegend· Türart horizontale Bewegung· Türbreite mm max.700mm· Türhöhe (max) 1800mm
Weitere Informationen:
Flügelbreite:
max. 700 mm
max. Flügelgewicht:
14 kg
Marke:
HETTICH
Weitere Suchbegriffe: schiebetürbeschlag, Schiebetürgarnituren, 8000609942
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 20,7934*
€ 30,1334*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,9331*
€ 30,429*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 30,429*
€ 36,21051
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 28,9258*
€ 34,4217
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 26,0161*
€ 30,95916
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 24,4329*
€ 29,07515
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 22,8531*
€ 27,19519
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 18,9331*
€ 22,53039
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 18,9331* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.