| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1239730 Herst.-Nr.: 41248 EAN/GTIN: 4023149412486 |
| | |
|
| | |
| • Set enthält alle erforderlichen Teile für 1 Faltschiebetür mit 2 Flügeln Set besteht aus: · 1 Stück Tandemlaufteil mit Höhenverstellung · 1 Stück Führungsteil · 4 Stück Klips-Mittelscharniere Hinweise: · Profile bitte separat bestellenWeitere technische Eigenschaften:· Komponenten Beschlagsets· Türart linke Tür· Türbreite mm max.500mm· Türhöhe mm 2400mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Seitlich angebundener Falttür-Beschlag mit obigem Lauf- und unterem Führungsprofil ohne sichtbare Beschläge/Profile im Korpusinneren | Anzahl Türen: | 1 / 2 / 1 Türpaket / 2 Türflügel | Belastbarkeit: | 25 kg | Marke: | HETTICH | Anschlagart: | links |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 87,5453* | € 111,2753* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 79,7425* | € 112,0894* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 1 Stück (ab € 79,7425* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|