Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set WingLine 230,r.


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Set WingLine 230,r.
Set WingLine 230,r.
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1238811
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     10084
EAN/GTIN:
     4023149100840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
hettich schiebetürbeschlag
• Set enthält alle erforderlichen Teile für 1 Faltschiebetür mit 2 Flügeln rechts Set besteht aus: · 1 Stück Laufteile · 5 Stück Falttürscharniere zum Einpressen · 1 Stück Dämpfer am Einlegeboden · 1 Stück Dämpfer am Laufprofil · Befestigungsmaterial Hinweise: · Profile bitte separat bestellenWeitere technische Eigenschaften:· Komponenten Beschlagsets· Türart rechte Tür· Türbreite mm max.600mm· Türhöhe mm 3000mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Seitlich angebundener Falttür-Beschlag mit obigem Laufprofil für sehr große Türbreiten und -höhen
Anzahl Türen:
1 / 2 / 1 Türpaket / 2 Türflügel
Belastbarkeit:
25 / 20 kg
Anschlagart:
rechts
Marke:
HETTICH
Weitere Suchbegriffe: schiebetürbeschlag, Schrankschiebetürsystem, 8000608413
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 199,4864*
€ 246,4264*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,1483*
€ 248,7048*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 248,7048*
€ 295,95871
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 235,8675*
€ 280,68233
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 220,8366*
€ 262,79555
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 214,7593*
€ 255,56357
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 207,8283*
€ 247,31568
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 181,1483*
€ 215,56648
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 181,1483* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.