Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose PASCAL Größe 54 anthrazit-schwa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose PASCAL Größe 54 anthrazit-schwa
Latzhose PASCAL Größe 54 anthrazit-schwa
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1207946
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     125400-1220-54
EAN/GTIN:
     4030646337457
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhosen grau
arbeitslatzhose
FHB PASCAL Latzhose · extra für FHB entwickeltes Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester · Brust- und Stifttasche mit RV und separatem Taschenbeutel für einfachere Veredelung · elastische Seitenkeile für angenehmen Tragekomfort · Kniepolstertaschen aus 100% Polyamid (Cordura) mit Einschub von oben · jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts · Zusatzfächer für Stift · Cutter und Messer · 1 Volumentasche · 2 geräumige Gesäßtaschen mit umgelegtem Taschenboden · passender Gürtelschlaufenabstand für FHB-Holstertaschen · innovativer FHB-TaschenverschlussWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 250g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften 2 geräumige Gesäßtaschen mit umgelegtem Taschenboden, innovativer FHB-Taschenverschluss, 1 Volumentasche, Zusatzfächer für Stift, Cutter und Messer, jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts, Kniepolstertaschen aus 100% Polyamid (Cordura) mit Einschub von oben, elastische Seitenkeile für angenehmen Tragekomfort, Brust- und Stifttasche mit RV und separatem Taschenbeutel für einfachere Veredelung, extra für FHB entwickeltes Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester, passender Gürtelschlaufenabstand für FHB-Holstertaschen· Marketingclaim 12 gute Gründe für Deine Entscheidung· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen Trocknen Stufe 1· Wäsche 60°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit/schwarz
Größe:
54
Marke:
FHB
Ausführung:
1 Volumentasche, 2 geräumige Gesäßtaschen mit umgelegtem Taschenboden, Brust- und Stifttasche mit RV und separatem Taschenbeutel für einfachere Veredelung, elastische Seitenkeile für angenehmen Tragekomfort, extra für FHB entwickeltes Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester, innovativer FHB-Taschenverschluss, jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts, Kniepolstertaschen aus 100% Polyamid (Cordura) mit Einschub von oben, passender Gürtelschlaufenabstand für FHB-Holstertaschen, Zusatzfächer für Stift, Cutter und Messer
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
PSA-Kategorie:
I
für wen?:
Herren
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose gr 54, Latzhosen, Latz-Hose, Blaumann, 8000030715
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,40*
€ 104,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,42*
€ 99,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,73*
€ 84,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.