Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Düsenbürste L.300mm D.10mm 0,25mm Nyl.Be


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Düsenbürste L.300mm D.10mm 0,25mm Nyl.Be
Düsenbürste L.300mm D.10mm 0,25mm Nyl.Be
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1188840
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     3816810
EAN/GTIN:
     4013349123121
Suchbegriffe:
Düsenbürste
osborn düsenbürsten
düsenbürste
düsenbürste d. 10mm
ideal zum Reinigen von schwer zugänglichen Stellen wie Düsen, Glasflaschen, Schläuchen, Rohren, Bohrlöchern und Innenflächen · auch zum Reinigen, Entstauben, Entgraten und Entlacken geeignet · mit zweifacher Drahtseele und Öse
Weitere Informationen:
Material:
Nylon
Ausführung:
mit Öse
Ø:
10 mm
Länge:
300 mm
Drahtstärke:
0,25 mm
Besatzlänge:
100 mm
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: Handbürste, Feinkratzbürste, Zündkerzenbürste, Drahtbürsten, Kehlnahtbürste, 4000841253
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
103
1
€ 5,99*
ab € 1,29*
€ 1,98*
1 Tag
140
1
€ 6,95*
ab € 1,38*
€ 1,99*
1 Tag
140
30
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,04*
1
€ 7,95*
ab € 1,49*
€ 2,21*
Lager 4757
138
1
€ 4,95*
ab € 1,77*
€ 2,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0003816808
ab € 1,23*
Ähnlich
Osborn
9906030488
ab € 21,42*
Ähnlich
Osborn
1802509911
ab € 17,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.