Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Düsenbürste L.300mm D.10mm 0,25mm Nyl.Besatz-L.100mm m.Öse OSBORN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Düsenb. D 10 x100x300 NM 025 DD1,4 Q20
Düsenb. D 10 x100x300 NM 025 DD1,4 Q20
Artikel-Nr.:
     1498-4000841253
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0003816810
EAN/GTIN:
     4013349123121
Suchbegriffe:
Düsenbürste
osborn düsenbürsten
düsenbürste
düsenbürste d. 10mm
ideal zum Reinigen von schwer zugänglichen Stellen wie Düsen, Glasflaschen, Schläuchen, Rohren, Bohrlöchern und Innenflächen · auch zum Reinigen, Entstauben, Entgraten und Entlacken geeignet · mit zweifacher Drahtseele und Öse
Weitere Informationen:
Material:
Nylon
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
OSBORN
Ausführung:
mit Öse
Ø:
10 mm
Länge:
300 mm
Drahtstärke:
0,25 mm
Besatzlänge:
100 mm
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: Drahtbürsten, Feinkratzbürste, Handbürste, Kehlnahtbürste, Zündkerzenbürste
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
172
1
€ 5,99*
ab € 1,29*
€ 2,01*
Lager 1498
234
1
€ 6,95*
ab € 1,38*
€ 2,03*
1 Tag
234
30
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,06*
5 Tage
230
1
€ 5,99*
ab € 1,49*
€ 2,20*
1
€ 7,95*
ab € 1,49*
€ 2,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0003816808
ab € 1,14*
Ähnlich
Osborn
9906030488
ab € 21,41*
Ähnlich
Osborn
1802509911
ab € 17,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.