Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinselb. D 10 T25 S6 NNS 180/1,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinselb. D 10 T25 S6 NNS 180/1,0
Pinselb. D 10 T25 S6 NNS 180/1,0
Artikel-Nr.:
     CWHKF-1802509911
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     1802509911
EAN/GTIN:
     4060246011709
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
pinselbürste osborn
pinselbürste

Pinselbürste mit abrasivem Siliziumkarbidbesatz in Industriequalität für den Einsatz auf Bohrmaschinen.

  • Leistungsfähiges High-Tech-Material
  • Sehr flexibles Besatzmaterial; sollten sich einzelne Filamente bei der Bearbeitung umlegen, arbeiten sie trotzdem mit der Flanke weiter, da die komplette Länge des Besatzmaterials mit Schleifkorn durchzogen ist
  • Variierendes Schliffbild je nach gewählter Körnung möglich, je höher die Körngröße, umso feiner das Schliffbild
  • Auf allen Materialien einsetzbar
  • TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)

Anwendung: Aufrauen, Strukturieren,Entlacken, Entgraten und Reinigen.

Zur Anwendung auf: Aluminium, Guss, Nichteisenmetalle, Rostfreier Stahl, Stahl, Holz, hart, Holz, weich

Weitere Informationen:
Durchmesser:
10 mm
Besatzmaterial:
Novofil NN-S
Körnung:
180
Besatzmat. Ø:
1 mm
Besatzlänge:
25 mm
Schaft Ø:
6 mm
Körper Ø:
10 mm
RPM max.:
5000
Weitere Suchbegriffe: pinselbürste 10mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,64*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 24 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 36 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 48 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 60 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 120 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9906030488
ab € 21,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.