Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinensägeblatt L350xB35xS2mm HSS Loch-D.8,5mm ZpZ 8 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1187880
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814487
EAN/GTIN:
     4015448745983
Suchbegriffe:
Maschinen-Sägeblatt
Maschinensägeblatt
maschinensägeblatt
HSS · vakuumgehärtetes Maschinensägeblatt zum Sägen fast jeden Materials · Zähne geschränkt· Länge = Lochabstand
Weitere Informationen:
Länge:
350 mm
Breite:
35 mm
Stärke:
2 mm
Loch-Ø:
8,5 mm
Zähne per Zoll:
8
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Maschinensägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter für Maschinensäge
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
59
1
€ 5,49*
ab € 4,67*
€ 6,88*
4 Tage
48
1
€ 5,99*
ab € 4,92*
€ 6,94*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 5,13*
€ 7,23*
2 Tage
46
1
€ 5,59*
ab € 5,42*
€ 7,63*
5 Tage
65
1
€ 8,90*
ab € 5,65*
€ 7,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814481
ab € 3,35*
Ähnlich
PROMAT
4000814482
ab € 3,15*
Ähnlich
PROMAT
4000814484
ab € 4,36*
Ähnlich
PROMAT
4000814483
ab € 4,36*
Ähnlich
PROMAT
4000814485
ab € 4,84*
Ähnlich
PROMAT
4000814486
ab € 4,70*
Ähnlich
PROMAT
4000814488
ab € 3,59*
Ähnlich
PROMAT
4000814489
ab € 3,57*
Ähnlich
PROMAT
4000814490
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.