Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchanschluss MS G 3/8 Zoll LW 6 PRO


Menge:  Box  
Produktinformationen
Schlauchanschluss MS G 3/8 Zoll LW 6 PRO
Schlauchanschluss MS G 3/8 Zoll LW 6 PRO
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1186684
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448720874
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchanschluss
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Messing · lösbar · Arbeitsdruck max. 25 bar
Weitere Informationen:
Schlauchweite:
LW 6
Temperaturbereich:
max. 90 °C
für Überwurfmuttern:
G 3/8 ?
Marke:
PROMAT
für Überwurfmuttern mm:
16,66
Material:
Messing
Betriebsdruck:
max. 25 bar
Weitere Suchbegriffe: Schlauchtülle, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Verbindungsnippel, schlauchtülle 6mm 3/8 zoll, gewindetülle, gewindetülle 6mm, Schlauchtüllen, Drucklufttüllen, Tülle, Einstecktüllen, 4000351907
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,99*
€ 16,94*
€ 5,00*
ab € 13,66*
€ 18,70*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 16,94*
€ 20,1586
pro Box
ab 2 Boxen
€ 16,08*
€ 19,1352
pro Box
ab 5 Boxen
€ 15,01*
€ 17,8619
pro Box
ab 10 Boxen
€ 14,38*
€ 17,1122
pro Box
ab 20 Boxen
€ 13,31*
€ 15,8389
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 10,99*
€ 13,0781
pro Box
1 Box enthält 10 Stück (ab € 1,099* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.