Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fbd.B500xT540mm Stahlbl.verz.f.Werkbank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fbd.B500xT540mm Stahlbl.verz.f.Werkbank
Fbd.B500xT540mm Stahlbl.verz.f.Werkbank
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1184363
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     903726
EAN/GTIN:
     4014641063993
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
verzinkt, höhenverstellbar im 85 mm Raster · passend für Werkbänke mit Türen und offenen Fächern
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Oberfläche:
verzinkt
passend für:
Werkbank PROMAT
Stärke:
22 mm
Material:
Stahlblech
Tiefe:
540 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, anke fachböden, fachboden, Ablageboden, Ablageböden, Ablageboden für Arbeitstische, Ablageböden für Arbeitstische, 9141427300
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 29,77*
€ 40,32*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 30,71*
€ 41,51*
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 30,77*
€ 41,55*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 31,70*
€ 44,55*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 37,86*
€ 55,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.