| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1183398 Herst.-Nr.: 23282-060 EAN/GTIN: 4034229108731 |
| |
|
| | |
| Spanloses Trennen von ungehärteten und gehärteten Bolzen, Stiften, Drähten und Nieten. Aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl mit korrosionsbeständiger Phosphatierung. Ganzgeschmiedete, kompakte Konstruktion aus Chrom-Vanadium-Stahl. Hochfrequenz-gehärtete Schneidbacken gewährleisten eine längere Lebensdauer. Doppelhebelmechanismus zur Reduktion des Kraftaufwandes und Erhöhung der Schneidleistung.
Schneidleistung bei: - weichem Draht-Ø: 6,0 mm - mittelhartm Draht-Ø: 5,0 mm - hartem Draht-Ø: 4,0 mm - Pianodraht-Ø: 3,2 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ecktiefschneider, Kleinbolzenabschneider, Kleinbolzenschneider, Taschenbolzenschneider, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, kabelschere 600 mm, kabelschere, BOLZENSCHNEIDER, M.KABELSC, 4.03E+12, 919878, 1183398, 23282-060, BOLZENABSCHNEIDER, KABELSCHNEIDER, 23282060, #NV |
| | |
| |