| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1182107 Herst.-Nr.: 26505034-8 EAN/GTIN: 4032378231126 |
| |
|
| | |
| Mit Druckratsche, 2-teilig mit Profilhaken, 100% PES, 50 mm Gurtbandbreite, EN12195-2. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschenzurrgurt 5000dan 8m 50mm, ratschenzurrgurt 2 teilig, ratschenzurrgurt dolezych, ZURRGURT, M.RATSCHE, 8M/50M, 4.03E+12, 20517, 1364991, 917581, 1182107, 2225527, 26505034-8, ZURREN, 12195-2, GURT, #NV |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 11,05* | € 16,68* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,38* | € 16,76* | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 13,86* | € 18,82* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 21,71* | € 28,76* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 23,47* | € 31,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|