Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOLEZYCH 42505032 Zurrgurt DIN EN 12195-2 Länge 8 m Breite 50 mm mit Ratsche + S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DOLEZYCH 42505032 Zurrgurt DIN EN 12195-2 Länge 8 m Breite 50 mm mit Ratsche + S
DOLEZYCH 42505032 Zurrgurt DIN EN 12195-2 Länge 8 m Breite 50 mm mit Ratsche + S
DOLEZYCH 42505032 Zurrgurt DIN EN 12195-2 Länge 8 m Breite 50 mm mit Ratsche + S
Artikel-Nr.:
     1955B-2000250631
Herst.-Nr.:
     42505032
EAN/GTIN:
     4032378231126
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.8m B.50mm m.Ratsche+Spitzh.LC U 5000 daN DOLEZYCH Polyester · zweiteilig · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DGUV in Hamburg Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: orange · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
eClassID:
20420204
HerstellerNr:
42505032
Werksnummer:
4000365056
Länge netto mm:
310,00
Breite netto mm:
120,00
Höhe netto mm:
120,00
Gewicht netto Kg:
2,420000
Gewicht brutto Kg:
2,420000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Länge 8 m Breite 50 mm
Norm:
DIN EN 12195-2
Produktart:
Zurrgurt
Ausfuehrung:
LC U 5000 daN
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,00*
€ 16,68*
Lager 1955
653
€ 5,99*
ab € 12,38*
€ 16,76*
5 Tage
653
€ 7,99*
ab € 13,99*
€ 18,86*
2 Tage
649
€ 6,80*
ab € 21,61*
€ 28,92*
€ 5,00*
ab € 23,61*
€ 31,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000365099
ab € 8,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.