| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-116274 Herst.-Nr.: 29224 EAN/GTIN: 4260287349186 |
| |
|
| | |
| selbstklebend · für Außen- und Industriebereiche geeignet · PVC-freier Anti-Rutsch-Belag mit hoher Klebkraft und Abriebfestigkeit · besonders für stark verschmutzende Flächen geeignet, aufgrund der rauen Oberflächenstruktur · Rutschhemmung R 13 nach DIN 51130 · Ausführung schwarz/gelb als Antirutsch-Warnmarkierung gemäß ASR A1.3 geeignet · Rollenlänge 25 m · zur Haftverstärkung im Außenbereich empfehlen wir den Primer 94 (Zubehör)Weitere technische Eigenschaften:· Gebinde: Rolle Weitere Informationen: | | Breite: | 50 mm | Länge: | 25 m | Farbe: | schwarz | Marke: | SFS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antirutschband Industrieanwendung, Antirutschband Industriebereich, Antirutschband extra stark, Antirutschband Innen, Antirutschband Innenbereich, Antirutschband für Treppen, Antirutsch Bodenmarkierung, Antirutsch Warnmarkierung, Antirutschband Fluchtwegmarkierung, Antirutschband Warnmarkierung, Antirutschband mehrfarbig, Trittschutz-Warnmarkierung, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatten, Antirutsch Streifen, Bodenmarkierungsstreifen, alle antirutschbänder 50mm schwarz, antirutschband außen, alle antirutschbänder 50mm, Anti-Rutsch-Klebebänder, Anti-Rutsch-Streifen, Tape, Gripping, Klebebänder, Antirutschband, Rutschbelag, 9177480376 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 93,75* | € 116,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 94,07* | € 116,87* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 97,57* | € 122,16* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,57* | € 122,72* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 107,76* | € 148,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|