Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpad L229xB152mm very fine braun PROM


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Handpad L229xB152mm very fine braun PROM
Handpad L229xB152mm very fine braun PROM
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-113501
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448546467
Suchbegriffe:
Handpad
Scheuerpad für Handhalter
handpad braun
handpad
hochflexibles, verformbares, dreidimensionales Universalschleifvlies · offenporige Struktur gegen Zusetzen mit Schleifstaub · bestens geeignet für den Einsatz im Handschliff von Konturen und Rundungen sowie für schwer zugängliche Stellen (Sicken und Kanten) · trocken und nass verwendbar, z. B. zum Schleifen und Reinigen von Oberflächen aller Art, Glätten profilierter Werkstücke, Abschleifen von Oxidschichten aller Art, Aufrauen, Anschleifen vor dem LackierenWeitere technische Eigenschaften:· Schleifmittel: Korund· Farbe: braun
Weitere Informationen:
Länge:
229 mm
Breite:
152 mm
Sorte:
very fine
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Werkstoffeignung Lack:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: Schleifpapierrolle, Schleifvliese, Schleifvliesstreifen, Handschleifgewebe, Schleifvlieskissen, 4000844233
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
560
20
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,69*
€ 1,00*
3 Tage
336
20
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,72*
€ 1,00*
3 Tage
420
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,72*
€ 1,00*
6 Tage
580
20
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,80*
€ 1,13*
4 Tage
560
20
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 0,8296*
€ 1,1596*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Kartonagen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Kartonage
ab 40 Kartonagen
€ 0,99*
€ 1,18
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,98*
€ 1,17
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,94*
€ 1,12
pro Kartonage
ab 400 Kartonagen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Kartonage
ab 60000 Kartonagen
€ 0,69*
€ 0,82
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,69* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 20 Kartonagen ( entspricht € 20,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.