Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Handpad L229xB152mm very fine 400 braun


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
PROMAT Handpad L229xB152mm very fine 400 braun
PROMAT Handpad L229xB152mm very fine 400 braun
PROMAT Handpad L229xB152mm very fine 400 braun
Artikel-Nr.:
     1955B-2000282638
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000844233
EAN/GTIN:
     4015448546467
Suchbegriffe:
Handpad
Scheuerpad für Handhalter
handpad braun
handpad
Handpad L229xB152mm very fine braun PROMAT hochflexibles, verformbares, dreidimensionales Universalschleifvlies · offenporige Struktur gegen Zusetzen mit Schleifstaub · bestens geeignet für den Einsatz im Handschliff von Konturen und Rundungen sowie für schwer zugängliche Stellen (Sicken und Kanten) · trocken und nass verwendbar, z. B. zum Schleifen und Reinigen von Oberflächen aller Art, Glätten profilierter Werkstücke, Abschleifen von Oxidschichten aller Art, Aufrauen, Anschleifen vor dem Lackieren Weitere technische Eigenschaften: · Schleifmittel: Korund · Farbe: braun
Weitere Informationen:
eClassID:
21011318
HerstellerNr:
4000844233
Werksnummer:
4000844233
Länge netto mm:
230,00
Breite netto mm:
152,00
Höhe netto mm:
5,00
Gewicht netto Kg:
0,031000
Gewicht brutto Kg:
0,031000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
L229xB152mm
Produktart:
Handpad
Ausfuehrung:
braun
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
560
20
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,69*
€ 1,00*
4 Tage
336
20
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,72*
€ 1,00*
4 Tage
420
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,72*
€ 1,00*
Lager 1955
580
20
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,80*
€ 1,13*
5 Tage
560
20
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 0,8296*
€ 1,1596*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Kartonagen
€ 1,13*
€ 1,34
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 1,08*
€ 1,29
pro Kartonage
ab 400 Kartonagen
€ 1,07*
€ 1,27
pro Kartonage
ab 60000 Kartonagen
€ 0,80*
€ 0,95
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,80* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 20 Kartonagen ( entspricht € 22,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.