Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN 371B Univ.M6x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maschinengewindebohrer DIN 371B Univ.M6x
Maschinengewindebohrer DIN 371B Univ.M6x
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1124688
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448726258
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m6x1
regel-gewindebohrer m6
HSS-Co · Form B · Typ UNIVERSAL · vaporisiert · Grünring · geradegenutet · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 Blatt 1 · Toleranzfeld ISO2 (6H) · mit Schälanschnitt für Durchgangsgewinde · für Stahl, rostfreie Stähle, Sphäroguss und NE-MetalleWeitere technische Eigenschaften:· Schaft-Ø: 6mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 371
Gewinde-Nenn-Ø:
M6
Steigung:
1 mm
Gesamtlänge:
80 mm
Gewindelänge:
17 mm
Vierkant:
4,9 mm
Kernloch-Ø:
5 mm
Typ:
UNIVERSAL
Beschichtung:
vaporisiert
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer din376, Maschinengewindebohrer, Maschinenkombigewindebohrer, Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Muttergewindebohrer, 4000867681
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
249
1
€ 4,95*
ab € 5,96*
€ 8,88*
3 Tage
186
1
€ 5,99*
ab € 6,16*
€ 8,92*
1 Tag
175
1
€ 5,59*
ab € 6,36*
€ 9,10*
4 Tage
266
1
€ 8,90*
ab € 6,65125*
€ 9,51125*
3 Tage
249
1
€ 4,99*
ab € 6,68*
€ 9,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867683
ab € 9,30*
Ähnlich
PROMAT
4000867678
ab € 5,73*
Ähnlich
PROMAT
4000867679
ab € 5,75*
Ähnlich
PROMAT
4000867680
ab € 5,96*
Ähnlich
PROMAT
4000867682
ab € 7,68*
Ähnlich
PROMAT
4000867687
ab € 5,76*
Ähnlich
PROMAT
4000867684
ab € 12,64*
Ähnlich
PROMAT
4000867685
ab € 23,86*
Ähnlich
PROMAT
4000867686
ab € 37,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.