Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4757-1123158 Herst.-Nr.: 4000379341 EAN/GTIN: 4015448719953 |
| | |
|
|  |  |
 | Material: 96% Polyester / 4% Spandex, ca. 300 g/m² · TPU Membrane · winddicht · Wassersäule: 8000 mm · Atmungsaktivität: 1000 g/m²/24 h · abtrennbare Kapuze · 2 blaue Seitentaschen und 1 blaue Brusttasche, jeweils mit Reißverschluss · Fleecefütterung im Kragen · Armabschluss durch Klettverschluss verstellbar Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 300g/m² Weitere Informationen:  |  | Farbe: | schwarz | Größe: | M | Marke: | PROMAT | Material: | 96% Polyester / 4% Elasthan |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Jacke, Softshell, Softshelljacken |
|  |  |
|  |  | Angebote (15) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 4757 | |  | | 1 |  | € 5,49* | ab € 21,54* | € 28,40* |  |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 5,99* | ab € 21,76* | € 28,56* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 5,45* | ab € 23,93* | € 31,18* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 5,59* | ab € 23,99* | € 31,18* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 24,43* | € 31,62* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4757 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4757 |  | Versand: Lager 4757 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|