Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshelljacke Gr.XXL schwarz PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000379344
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000379344
EAN/GTIN:
     4015448719984
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
soft shell jacke

Softshelljacke Gr.XXL schwarz PROMAT

Material: 96% Polyester / 4% Spandex, ca. 300 g/m² · TPU Membrane · winddicht · Wassersäule: 8000 mm · Atmungsaktivität: 1000 g/m²/24 h · abtrennbare Kapuze · 2 blaue Seitentaschen und 1 blaue Brusttasche, jeweils mit Reißverschluss · Fleecefütterung im Kragen · Armabschluss durch Klettverschluss verstellbar Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 300g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
XXL
Marke:
PROMAT
Material:
96% Polyester / 4% Elasthan
Weitere Suchbegriffe: Jacke, Softshell, Softshelljacken
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 29,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 7 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 9 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000379342
€ 29,70*
Ähnlich
PROMAT
4000379341
€ 28,88*
Ähnlich
PROMAT
4000379343
€ 28,85*
Ähnlich
PROMAT
4000379345
€ 30,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.