Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Men´s Sweatshirt 80/20 Gr.L royal PROMOD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Men´s Sweatshirt 80/20 Gr.L royal PROMOD
Men´s Sweatshirt 80/20 Gr.L royal PROMOD
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1123095
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     2199F-L-VB
EAN/GTIN:
     4250484209567
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
80% Baumwolle / 20% Polyester, ca. 280 g/m² · klassisches Molton-Mischgewebe-Sweatshirt · flauschig angeraute Innenseite · Elastanbündchen an Hals, Arm und Saum · zertifiziert nach OEKO-TEX® Made In Green: M21LRMK25Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 280g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
royal
Größe:
L
Material:
80% Baumwolle / 20% Polyester
Marke:
PROMODORO
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 13,84*
€ 18,30*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 13,87*
€ 18,31*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 14,29*
€ 18,86*
Lager 4757
3
1
€ 4,95*
ab € 13,54*
€ 19,47*
1 Tag
3
1
€ 5,45*
ab € 14,88*
€ 19,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Promodoro Fashion
2199F-M-VB
ab € 13,45*
Ähnlich
Promodoro Fashion
2199F-XL-VB
ab € 13,60*
Ähnlich
Promodoro Fashion
2199F-XXL-VB
ab € 13,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.