Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatshirt, Größe L, royal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweatshirt, Größe L, royal
Sweatshirt, Größe L, royal
Artikel-Nr.:
     4012-270810
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     2199F-VB-L
EAN/GTIN:
     4250484209567
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt

Ausführung:
•Doppelnähte, feine Oberfläche, flauschige Innenseite
•Elasthanbündchen an Hals, Arm und Saum
Material: 80 % Baumwolle, 20 % Polyester, 280 g/m², 2-fädig

Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
royal
Herstellerartikelnummer:
2199F-VB-L
Herstellername:
Promodoro Fashion GmbH
Markenname:
promodoro
Ursprungsland:
Bangladesh
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 13,89*
€ 19,53*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 13,86*
€ 19,54*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 14,32*
€ 20,08*
1 Tag
3
1
€ 5,45*
ab € 14,82*
€ 20,71*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 15,10*
€ 21,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Promodoro Fashion
2199F-M-VB
ab € 13,47*
Ähnlich
Promodoro Fashion
2199F-XL-VB
ab € 13,65*
Ähnlich
Promodoro Fashion
2199F-XXL-VB
ab € 13,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.