Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshose Mannheim Nr.12679 Größe 90C4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitshose Mannheim Nr.12679 Größe 90C4
Arbeitshose Mannheim Nr.12679 Größe 90C4
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1121024
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     12679-442-0918-90C46
EAN/GTIN:
     5711074034321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Zweifarbig. Leichte Meterware. Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Niedrige Taille und formgeschnittener Bund. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Gürtelschlaufen. D-Ring. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Werkzeugschlaufe am Bund. Geräumige Vordertaschen - eine davon mit leicht zugänglicher Handy-Tasche. Gesäßtaschen · verstärkt. Hammerschlaufe · verstellbar. Schenkeltasche mit Handy-Tasche · Patte und verdeckten Druckknöpfen. Zollstocktasche · verstärkt. Stifttasche. Knietaschen aus super strapazierfähigem CORDURA® (1000 D) · höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben. Reflexeffekte. Zu diesem Modell empfehlen wir folgenden Knieschutz: 00418-100 · 00718-100 · 50451-916 oder 20118-915. Zertifiziert zusammen mit Kniepolstertyp SHORT oder LONG gemäß EN 14404. CORDURA® · geringes GewichtWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 270g/m²· Norm: OEKO-TEX® STANDARD 100, ProWash® - EN ISO 15797· Schrittlänge: 90 cm / 35 inch· Taillenumfang: 78 cm / 30,5 inch
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/dunkelanthrazit
Größe:
90C46
Kollektion:
MASCOT® Unique
für wen?:
Unisex
Marke:
MASCOT
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 46,80*
€ 59,83*
8 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 47,04*
€ 59,86*
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 49,20*
€ 62,17*
1
€ 4,90*
ab € 48,36*
€ 62,60*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 54,22*
€ 76,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,46*
€ 86,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.