Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1118058 Herst.-Nr.: 20097286 EAN/GTIN: 4026212273465 |
| |
|
| | |
| Schubladen - Abdeckboden für Steckregal META CLIP · Höhe: 40mm · Länge: 1000mm · Tiefe: 600mm · Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau · inkl. 4 Abdeckbodenträger · Einsatz über einer Schublade!Weitere technische Eigenschaften:· Anzahl Böden: 1· Gewicht: 9,214 kg· Höhe: 40 mm· Anwendung: Lager· Material: Stahl· Oberfläche: Kunststoffbeschichtet· Länge: 1000 mm· Hinweis: Erhöhen sich in diesem Zeitraum die Stahl- und Materialpreise um mehr als 5 %, so erhöhen sich die Preise um den Wert des gestiegenen Materialkostenanteils.· Rahmenausführung: geclincht· Fachbodenart: Stahl· Fachtiefe: 600 mm· Aussteifung: Diagonalaussteifung Weitere Informationen: | | Breite: | 1000 mm | passend für: | Schublade | Farbe: | lichtgrau, RAL 7035 | Marke: | META | Tiefe: | 600 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abdeckboden, Abdeckböden, Regalschubladen, Schubladen-Abdeckboden, 8000335221 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 79,39* | € 109,05* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,68* | € 109,49* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 94,39* | € 119,63* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,80* | € 120,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|