Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endständererhöhung H500xT1100mm verz.MET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Endständererhöhung H500xT1100mm verz.MET
Endständererhöhung H500xT1100mm verz.MET
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1117331
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20078108
EAN/GTIN:
     4026212135282
Suchbegriffe:
Multipal Regal
Regal Multipal
meta multipal regal
multipal regal
Endständererhöhung für Palettenregal META MULTIPAL · Höhe: 500mm · Tiefe: 1100mm · Oberfläche: verzinktWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 5,724 kg· Hinweis: Erhöhen sich in diesem Zeitraum die Stahl- und Materialpreise um mehr als 5 %, so erhöhen sich die Preise um den Wert des gestiegenen Materialkostenanteils.· Rahmenprofil: Omegaprofil· Material: Stahl
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Marke:
META
Ausführung:
geschraubt
Tiefe:
1100 mm
Höhe:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Rahmen, Regalständer, Ständerrahmen, Regalrahmen, 8000335277
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,86*
€ 55,28*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,10*
€ 55,70*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 44,05*
€ 61,08*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 44,51*
€ 66,48*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.