Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahmeholm MINI-RACK f.Profillagerrega


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufnahmeholm MINI-RACK f.Profillagerrega
Aufnahmeholm MINI-RACK f.Profillagerrega
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1117288
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     200181918
EAN/GTIN:
     4026212305982
Suchbegriffe:
Armtrenner für Vertikalregal
Fachteiler für Langgutregal
Trennarm für Profillagerregal
Mini-Rack Regal
für Profillagerregal MINI-RACK · lichtgrau, RAL 7035Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 2,812 kg· Hinweis: Erhöhen sich in diesem Zeitraum die Stahl- und Materialpreise um mehr als 5 %, so erhöhen sich die Preise um den Wert des gestiegenen Materialkostenanteils.· Farbe: lichtgrau, RAL 7035
Weitere Informationen:
passend für:
Profillagerregal
Länge:
1400 mm
Höhe:
70 mm
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Marke:
META
Weitere Suchbegriffe: Regal Mini-Rack, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, meta mini-rack regal, armtrenner für vertikalregal, Aufnahmeschiene, Trageschiene, Aufnahmeholm, 8000335233
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 96,56*
€ 122,51*
10 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 96,58*
€ 122,54*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 98,79*
€ 131,86*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,43*
€ 132,53*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,03*
€ 142,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,86*
€ 156,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,71*
€ 150,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,65*
€ 141,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,87*
€ 133,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 109,57*
€ 130,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,79*
€ 117,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.