Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh BE Safety 40.1 low Gr.7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsschuh BE Safety 40.1 low Gr.7
Sicherheitsschuh BE Safety 40.1 low Gr.7
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1102130
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     610009-7,5
EAN/GTIN:
     4044465332401
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: Mikrofaser / Textil · atmungsaktiv durch GORE-TEX® Extended Innenfutter · HAIX® Composite Schutzkappe · metallfreie und flexible Durchtritthemmung · PU Dämpfungskeil · HAIX® Anti Slip System Gummi/PU Laufsohle · HAIX® Smart Lacing mit Schnürsenkeltasche · HAIX® Vario Wide Fit System zum Regulieren der Weite · ESD · antistatisch · HAIX® CO System · nach DGUV 112-191 · metallfreiWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: metallfrei· Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
blau/citrus
Größe:
7,5 (41,5)
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 HRO HI CI WR SRC ESD
Marke:
HAIX
Ausführung:
metallfrei, Gore-Tex
Material:
Mikrofaser/Textil
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
1
€ 4,95*
ab € 101,34*
€ 128,73*
€ 4,90*
ab € 108,06*
€ 130,78*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 111,69*
€ 133,66*
1 Tag
1
€ 5,45*
ab € 117,47*
€ 138,72*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 117,73*
€ 139,38*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 128,73*
€ 153,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 123,17*
€ 146,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 115,66*
€ 137,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 109,90*
€ 130,78
pro Paar
ab 20 Paar
€ 107,59*
€ 128,03
pro Paar
ab 500 Paar
€ 101,34*
€ 120,59
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAIX Group
610009-10
ab € 101,05*
Ähnlich
HAIX Group
610009-6
ab € 100,66*
Ähnlich
HAIX Group
610009-6,5
ab € 100,92*
Ähnlich
HAIX Group
610009-7
ab € 100,13*
Ähnlich
HAIX Group
610009-8
ab € 100,99*
Ähnlich
HAIX Group
610009-8,5
ab € 101,14*
Ähnlich
HAIX Group
610009-9
ab € 100,48*
Ähnlich
HAIX Group
610009-9,5
ab € 100,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.