Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh BE Safety 40.1 low Gr.7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsschuh BE Safety 40.1 low Gr.7
Sicherheitsschuh BE Safety 40.1 low Gr.7
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1102129
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     610009-7
EAN/GTIN:
     4044465332395
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: Mikrofaser / Textil · atmungsaktiv durch GORE-TEX® Extended Innenfutter · HAIX® Composite Schutzkappe · metallfreie und flexible Durchtritthemmung · PU Dämpfungskeil · HAIX® Anti Slip System Gummi/PU Laufsohle · HAIX® Smart Lacing mit Schnürsenkeltasche · HAIX® Vario Wide Fit System zum Regulieren der Weite · ESD · antistatisch · HAIX® CO System · nach DGUV 112-191 · metallfreiWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: metallfrei· Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
blau/citrus
Größe:
7 (41)
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 HRO HI CI WR SRC ESD
Marke:
HAIX
Ausführung:
metallfrei, Gore-Tex
Material:
Mikrofaser/Textil
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
8
€ 4,95*
ab € 99,20*
€ 124,93*
€ 4,90*
ab € 108,67*
€ 131,42*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 112,13*
€ 133,11*
1 Tag
8
€ 5,50*
ab € 117,58*
€ 137,85*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 117,72*
€ 138,49*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 124,93*
€ 148,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 120,75*
€ 143,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 112,22*
€ 133,54
pro Paar
ab 10 Paar
€ 106,61*
€ 126,87
pro Paar
ab 20 Paar
€ 104,36*
€ 124,19
pro Paar
ab 500 Paar
€ 99,20*
€ 118,05
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAIX Group
610009-10
ab € 99,31*
Ähnlich
HAIX Group
610009-6
ab € 98,50*
Ähnlich
HAIX Group
610009-6,5
ab € 98,58*
Ähnlich
HAIX Group
610009-7,5
ab € 98,66*
Ähnlich
HAIX Group
610009-8
ab € 99,08*
Ähnlich
HAIX Group
610009-8,5
ab € 98,54*
Ähnlich
HAIX Group
610009-9
ab € 98,40*
Ähnlich
HAIX Group
610009-9,5
ab € 98,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.