Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinstaubvliesfilter 5925 EN 143:2000+A1


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Feinstaubvliesfilter 5925 EN 143:2000+A1
Feinstaubvliesfilter 5925 EN 143:2000+A1
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-109801
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000037674
EAN/GTIN:
     4046719603992
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutzmaske Vorfilter
Partikelvorfilter
Kombifilter A
Partikel-Einlegefilter
passend zu Atemschutzmasken Art.-Nr. 4000 370 675, 4000 370 680, 4000 370 690, 4000 370 691Weitere technische Eigenschaften:· Eigenschaft: 10· passend für: 4000370675, 4000370680, 4000370690, 4000 370 691· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Vorfilter zu Gasfilter / Kombination
Schutzklasse:
P2R
Marke:
3M
Norm:
EN 143:2000+A1:2006
PSA-Kategorie:
III
Weitere Suchbegriffe: Partikelfilter, Partikelschraubfilter, 3m partikel-einlegefilter p2r, partikel einlegefilter, 3m partikel-einlegefilter, Atemschutzzubehör, Atemschutz, Atemschutzfilter, 4000370682
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
10
pro Paket
€ 4,95*
ab € 7,39*
€ 10,22*
40
pro Paket
Frei Haus
ab € 8,39*
€ 10,25*
40
pro Paket
Frei Haus
ab € 8,453*
€ 10,343*
1 Tag
218
1
pro Paar
€ 5,90*
ab € 8,20*
€ 11,75*
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 7,42*
€ 12,80*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 10,22*
€ 12,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,64*
€ 11,47
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,91*
€ 10,60
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,73*
€ 10,39
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 8,45*
€ 10,06
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 7,39*
€ 8,79
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 3,695* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 102,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
6223M
ab € 41,14*
Sonstiges
3M
6098
ab € 14,99*
Sonstiges
3M
6057
ab € 4,44*
Sonstiges
3M
6800M
ab € 87,23*
Sonstiges
3M
6099
ab € 34,29*
Sonstiges
3M
7000034751
ab € 5,635*
Sonstiges
3M
7000034747
ab € 4,97*
Sonstiges
3M
7000052348
ab € 13,09*
Sonstiges
3M
7000037675
ab € 3,60*
Sonstiges
3M
5488843
ab € 124,10*
Sonstiges
3M
7000034749
ab € 7,245*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.