Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten L500xB234xH140mm blau PP


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Regalkasten L500xB234xH140mm blau PP
Regalkasten L500xB234xH140mm blau PP
Artikel-Nr.:
     4757-109654
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     31001193
EAN/GTIN:
     4054773015781
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
aus hochwertigem, Polypropylen · weitgehend resistent gegen die meisten Fette, Öle, Laugen und Säuren · sichere Stapelung durch Stapelfüße und umlaufenden Stapelrand · hohe Stabilität durch Verstärkungsrippen · temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C · hervorragende Raumausnutzung der Kästen durch glatte Innenwände · glatter Boden für den Einsatz in Förderanlagen und in Durchlaufregalen · lebensmittelgeeignet - auch für unverpackte Lebensmittel nach RAL A 74
Weitere Informationen:
Kastengröße:
9
Anzahl Längs-/ Querteiler max.:
03. Aug
Farbe:
blau
Breite:
234 mm
Länge:
500 mm
Material:
PP
Höhe:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, lagerkasten kunststoff blau, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, Warenlagerungssystem, Lagerboxen, Regalkästen, 9000453708
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
177
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,58*
€ 8,53*
2 Tage
236
6
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 6,73*
€ 8,62*
5 Tage
236
6
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 6,896*
€ 8,826*
6 Tage
278
6
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 7,17*
€ 9,13*
Lager 4757
236
6
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 9,61*
€ 13,12*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 13,12*
€ 15,61
pro Kartonage
ab 12 Kartonagen
€ 12,55*
€ 14,93
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 11,74*
€ 13,97
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 11,09*
€ 13,20
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 10,52*
€ 12,52
pro Kartonage
ab 18000 Kartonagen
€ 9,61*
€ 11,44
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 9,61* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 78,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mauser Einrichtungssysteme
31002192
ab € 3,42*
Zubehör
Mauser Einrichtungssysteme
31002202
ab € 32,53*
Zubehör
Mauser Einrichtungssysteme
39008760
ab € 9,14*
Zubehör
Mauser Einrichtungssysteme
31002187
ab € 10,02*
Zubehör
Mauser Einrichtungssysteme
39008755
ab € 34,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.