| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-9000453708-NW Herst.-Nr.: 31001193 EAN/GTIN: 4054773015781 |
| |
|
| | |
| aus hochwertigem, Polypropylen · weitgehend resistent gegen die meisten Fette, Öle, Laugen und Säuren · sichere Stapelung durch Stapelfüße und umlaufenden Stapelrand · hohe Stabilität durch Verstärkungsrippen · temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C · hervorragende Raumausnutzung der Kästen durch glatte Innenwände · glatter Boden für den Einsatz in Förderanlagen und in Durchlaufregalen · lebensmittelgeeignet - auch für unverpackte Lebensmittel nach RAL A 74 Weitere Informationen: | | Kastengröße: | 9 | Anzahl Längs-/ Querteiler max.: | 3/8 | Farbe: | blau | Breite: | 234 mm | Länge: | 500 mm | Material: | PP | Höhe: | 140 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 6,37* | € 8,27* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 6,47* | € 8,31* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Kartonage | € 5,50* | ab € 6,73* | € 8,60* | | | | | 5 Tage | | | 6 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 6,77* | € 8,67* | | | | Lager 89Y5C | | | | 6 | | pro Kartonage | € 8,90* | ab € 6,846* | € 8,806* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 6,846* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 52,836* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|