Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windeisen DIN 1814 Gr.2 verstellb.Zinkdr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Windeisen DIN 1814 Gr.2 verstellb.Zinkdr
Windeisen DIN 1814 Gr.2 verstellb.Zinkdr
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-108757
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448418511
Suchbegriffe:
Windeisen
Verstellbares Windeisen
Windeisen verstellbar
windeisen größe 2
verstellbar · DIN 1814 · mit einem einschraubbaren Griff zur Aufnahme von Gewindebohrern und Reibahlen, mit gehärteten SpannbackenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: verstellbar· Norm: DIN 1814
Weitere Informationen:
Material:
Zinkdruckguss
Größe:
2
für Vierkant DIN 10:
3,0 - 7,0 mm
für M:
3,5 - 12
für BSW:
5/32 - 1/2 ?
für G:
-0.125 ?
Gesamtlänge:
280 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: windeisen, Verstellbare Windeisen, 4000867863
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
197
1
€ 4,95*
ab € 3,78*
€ 6,10*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 4,23*
€ 6,13*
3 Tage
179
1
€ 4,99*
ab € 4,25*
€ 6,23*
1 Tag
189
15
Frei Haus
ab € 4,56*
€ 6,37*
5 Tage
189
1
€ 5,99*
ab € 4,37*
€ 6,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867856
ab € 8,61*
Ähnlich
PROMAT
4000867864
ab € 6,64*
Ähnlich
PROMAT
4000867865
ab € 8,33*
Ähnlich
PROMAT
4000867866
ab € 12,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.